曜日別特売
W-60/RDS(S.C) ミニアコースティックギター Sepia Crue 24777577

W-60/RDS(S.C) ミニアコースティックギター Sepia Crue 24777577
W-60/RDS(S.C) ミニアコースティックギター Sepia Crue 24777577

ミニアコースティックギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード24777577品番W-60/RDS(S.C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトサイズながらも細部にこだわりが詰まったミニギター。ツヤ消しサテン仕上げで木材の風合いを楽しめます。

レッドサンバーストフレット数19フレットスケール480mm仕様TOP:Spruce(NTL,TS,RDS,BLS) Sapele(MH,BLK)、SIDE&BACK:Sapele、NECK:Gaboon mahogany、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:480mm/19f、HARDWARE:Chrome、CASE:Softcase
注意
※ミニアコースティックギターの為、通常サイズのギターに比べピッチのズレ等が発生致します。本格的に演奏される方は通常サイズのアコギをお求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする