曜日別特売
- LEF-12用 位置決めLアングル ジグメイク 24778645

- LEF-12用 位置決めLアングル ジグメイク 24778645
- LEF-12用 位置決めLアングル ジグメイク 24778645

LEF-12用 位置決めLアングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)3.0
内容量1台注文コード24778645品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600

ローランドDG社 LEF-12用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。

寸法(縦×横)(mm)150×150長さ(mm)-厚さ(mm)3.0セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し
注意
※板の厚みよりネジはでません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする