曜日別特売
CTC-CXR12X-2P ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション 24779494

CTC-CXR12X-2P ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション 24779494
CTC-CXR12X-2P ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション 24779494
CTC-CXR12X-2P ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション 24779494
CTC-CXR12X-2P ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション 24779494
CTC-CXR12X-2P ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション 24779494
CTC-CXR12X-2P ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション 24779494
CTC-CXR12X-2P ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション 24779494

ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード24779494品番CTC-CXR12X-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,460

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

文字透明に黒文字テープ幅(mm)12.0テープ長さ(m)8.0セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書長さ(m)8純正品番XR-12X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 書類一式の分別等に使用
佐藤

真ん中に切れ目が入っているのは良いが シールがはがれにくく メーカー品より使いにくい

2025-07-28
用途: ファイルの背表紙や製品

正規品となんら変わりなく使用できます。お値段が安い分助かります。

対象商品 : 24779467
2024-04-26
用途: 各製品の表示に使用
その他業種

(テープの白色度)
・純正品=100% →・互換品=85%?
※少々純白ではないですが、使用上の何の問題もありません。

2025-02-26
用途: ファイルの作成

純正がなかったので互換テープを購入しましたが遜色なく使用できています
かえって、互換テープのほうが光沢が有って奇麗なくらいです

対象商品 : 24779467
2023-01-12
用途: 確定申告準備ファイルに貼付
その他業種

真ん中にはがしやすいように工夫してあり、使いやすい。白地に黒を購入したが、他色でも良さそう。

対象商品 : 24779467
2023-02-02
用途: ラベルの貼り替え
運輸・通信業

機械が古く、田舎に住んでいるのでカートリッジの入手が難しかった。

対象商品 : 24779467
2022-03-11
用途: CASIOの代わりに
卸売・小売業

カシオのテープがなくなったため、互換性があるというので、取り寄せました。12mmタイプでA4紙ファイルに使用。
純正と違い、テープの剥離紙のセンターが切れているので、貼り付けの際にイライラすることはなくなりました。結構ポイント高いです。
純正と違いはほぼ感じられませんでした。

対象商品 : 24779467
2022-05-13
用途: 工具三定化のためのネーミングに使用
製造業

純正と全く変わらない。それ以上の物と感じた。
印刷も鮮明でテープも純正よりやや厚くて扱いやすいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする