6104 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク 24780764

 

6104 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク 24780764
6104 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク 24780764
6104 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク 24780764
6104 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク 24780764
6104 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク 24780764
6104 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク 24780764
6104 3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク 24780764

3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
適応胴囲(cm)94~104
サイズ3L
内容量1本注文コード24780764品番6104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングパンツが開発されました。
抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な履き心地を実現しました。
脚の可動域が広がりアクティブに動ける180度開脚ガゼット、左腿に止水ZIPポケット、着脱が楽なパンツ前開き仕様です。
真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングパンツです。
別売で同素材のワーキングジャケットもございます(3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100)。

用途一般作業全般種別ワークパンツネイビーサイズ3L混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100股下(cm)80機能防水・耐水・耐候・通気性尻廻(cm)124適応胴囲(cm)94~104
注意
※ポケットやファスナーなど構造上、水が浸入しやすい箇所があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする