曜日別特売
AG112F 1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24781104

1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25本組)注文コード24781104品番AG112F
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(g)1530セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする