168P-PZ1 PZドライバー P Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24781384

PZドライバー P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
先端サイズPZ1
内容量1個注文コード24781384品番168P-PZ1
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
先端形状ポジドライブ先端サイズPZ1軸長(mm)75質量(g)78寸法L(mm)175商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする