曜日別特売
6628 メッシュベスト カジメイク 24781970

単体画像

メッシュベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード24781970品番6628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。

用途
一般作業全般
種別ベストブラックサイズL混率(%)本体:ポリエステル65/綿35、メッシュ部分:ポリエステル100着丈(cm)62適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする