曜日別特売
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444

A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444
A-77568 バーベキュースタンド アーネスト 24782444

バーベキュースタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード24782444品番A-77568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

組み立て不要。パカッと開くだけのコンパクトな本格バーベキューコンロ。タフに使える鋳物製。スタンド本体も網も丸洗い可能。

用途
BBQコンロ、バーベキューグリル、スタンドとして。キャンプやアウトドアなどに。軽量 コンパクト かわいい おしゃれ 組立不要。
セット内容本体、焼網、アルミ製炭皿質量(kg)2.6レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×22×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする