本体
Victor
音楽用CD-R 80分/インクジェットプリンタ対応/カラーミックス5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
24783485
品番
AR80FPX5J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
レーベル面が5色のパステルカラーの音楽用CD-Rです。色で使い分けをすることができます。
仕様
倍速:1~48倍
ケース寸法(mm)
5
機能
繰り返し録音:非対応
録音時間(分)
80
記憶容量(MB)
700
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応