Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
18
注文コード
24783545
品番
14400MG-18
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・二面幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
マグネット付きです。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
18
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
147
寸法L(mm)
38
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
30
寸法l(mm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応