高須産業
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
幅(mm)
600
600
750
900
色
ホワイト
ブラック
シルバー
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24783668
品番
WAS-60AE(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途
台所
セット内容
前幕板
幅(mm)
600
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)90/98、(弱)64/62
風量
強弱
照明
付
適合パイプ径(Φmm)
150
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)590/540、(弱)380/330
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません