曜日別特売
WAS-90DE(W) レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業 24783817

レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
幅(mm)900
ホワイト
内容量1台注文コード24783817品番WAS-90DE(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。

用途台所セット内容前幕板幅(mm)900質量(kg)19ホワイト定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41風量強中弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180タイマー機能
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする