WBB-60A(K) レンジフードボックス 組立式フードボックス 高須産業 24784106

レンジフードボックス 組立式フードボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
幅(mm)600
ブラック
内容量1台注文コード24784106品番WBB-60A(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。

用途台所幅(mm)600質量(kg)10ブラック開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)パイプ径(Φmm)Φ150
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする