14306M-18 12.7sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24784385

12.7sq12角ディープソケット

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/2"(12.7)SQ二面幅(mm)18注文コード24784385品番14306M-18
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQ二面幅(mm)18適合Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B形状12角質量(g)192寸法L(mm)80寸法H(mm)62差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)25.5寸法D2(mm)29寸法l(mm)18寸法H1(mm)18寸法D1(mm)25.5寸法H2(mm)62寸法D2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10318481
2023-05-20
用途: 自動車整備に使用
その他業種

自動車エンジンのヘッドボルトの脱着の際に、使用しています。

対象商品 : 10318533
2020-04-16
用途: have回しに
農・林・水産業

ホイルの穴が狭くて12格は入りがスムーズでよかったです

対象商品 : 10318515
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドボルト脱着時に使用します。強度もあり良いと思います。

対象商品 : 10318445
2018-05-09
用途: スズキのシリンダーヘッド脱着
合資会社倉岡モータース

インパクト用の10mmで12角がなかなか無かったので大変助かりました。

対象商品 : 10318603
2017-06-04
用途: SPC10ビッツのドライブシャフト交換

ドライブシャフト交換時に使用するために買いました。コーケンなので品質はばっちりです。滑りにくい表面処理もしてありますし、サイズも見やすいです。コーケンは本当に素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする