曜日別特売
STOVE 6x1M ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 24785305

STOVE 6x1M ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 24785305
STOVE 6x1M ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 24785305

ストーブホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード24785305品番STOVE 6x1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。

ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋外での使用は禁止されております。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする