YOKOHAMA(横浜ゴム)
LPGホース B-6S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
10
20
30
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24785418
品番
LPG B-6Sx3M
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ブラック
長さ(m)
3
内径(Φmm)
6.3(±0.4)
最高使用圧力(MPa)
2.12
外径(Φmm)
15.5(±0.5)
最小曲げ半径(mm)
110
流体温度(℃)
-30~40
最小破壊圧力(MPa)
9
補強層
2Y/S
概略質量(g/m)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。