曜日別特売
LPG B-6Sx20M LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム) 24785454

LPGホース B-6S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード24785454品番LPG B-6Sx20M
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ブラック長さ(m)20内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする