FC332-06x40M FC332(AQPホース) EATON(イートン) 24786337

FC332(AQPホース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内径(Φmm)9.5
長さ(m)40
外径(Φmm)15.7
内容量1本注文コード24786337品番FC332-06x40M
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。
AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。

ブルー長さ(m)40使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.73外径(Φmm)15.7最小曲げ半径(mm)76適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9概略質量(g/m)190RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
注意
※専用のLAR金具をご使用ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする