曜日別特売
NV13145.200-13 3/8sq. 防振エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24787045

3/8sq. 防振エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)13
内容量1個注文コード24787045品番NV13145.200-13
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)13適合ピン・Oリング=1301A・B質量(g)218寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)19寸法D2(mm)19寸法l(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする