曜日別特売
T-18 パワーバンド(ツマミ付) 志村発條製作所 24787606

T-18 パワーバンド(ツマミ付) 志村発條製作所 24787606
T-18 パワーバンド(ツマミ付) 志村発條製作所 24787606
T-18 パワーバンド(ツマミ付) 志村発條製作所 24787606

パワーバンド(ツマミ付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法A(mm)(+0~-0.7)18
内容量1袋(5個)注文コード24787606品番T-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。

用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他寸法A(mm)(+0~-0.7)18寸法D(mm)12.8寸法E(mm)9.5寸法C(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応最大内径(Φmm)20表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼材質(つまみ)ポリプロピレン
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24787405
2023-12-01
用途: 燃料コック
ピデスアート製造業

タンクを外さないと手の届かない所にあるコックに使用。
微妙なサイズまでラインナップが豊富なので助かります。

対象商品 : 24787527
2023-11-21
用途: 植木鉢に水をまき散らす際ホースを止に使用
農・林・水産業

期待していた商品なので非常に満足しています。ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする