Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. インダストリアルエクステンションバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
75
75
125
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24788034
品番
24760-75P
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
140
寸法L(mm)
75
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法D(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応