曜日別特売
No.2-50 パンチバンド SUS 志村発條製作所 24788866

パンチバンド SUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)呼び寸法50注文コード24788866品番No.2-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
幅(mm)帯:14厚さ(mm)0.6全長(mm)帯:460呼び寸法50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする