曜日別特売
BSO-6 真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所 24789234

BSO-6 真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所 24789234
BSO-6 真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所 24789234

真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質真鍮(BSBM2)ねじ規格N(PT)1/4注文コード24789234品番BSO-6
販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
ねじ規格N(PT)1/4タケノコ外径(Φmm)10.5材質真鍮(BSBM2)形状ホースニップル寸法L(mm)41寸法A(mm)10寸法D(mm)7寸法B(mm)6寸法C(mm)26寸法D1(mm)10.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする