曜日別特売
41962 ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ SARAYA(サラヤ) 24789722

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24789722品番41962
参考基準価格(税別)¥14,230販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。

使用方法センサー式トラスコ品番382-7089材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※壁面に両面テープで固定する場合は、必ず壁面接着後24時間放置し、十分に固定されたのを確認してから、薬液を補充ください。
※電池、薬液ボトル、トレーは同梱されておりません。
※薬液に適切な流動性が保たれる温度、結露しない湿度環境下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24789722
2023-07-13
用途: 出入口での津指消毒のため
農・林・水産業

割と壊れにくいので、安心してリピートして、使っています。

対象商品 : 24789722
2021-06-09
用途: 事務所で入口、手指消毒用

数か月前にノーブランド品を購入したものが、故障した為に購入しました。センサーの反応も良く、噴霧量も適量で満足です。
ただ、トレーやカートリッジボトルを別購入しなくてはならないので、本体を発注後、慌てて追加発注しました。
本体が故障したとき、トレーやボトルは使いまわせるので、あえて付けていないのかと思いますが、初めて購入する時はとても面倒です。

1が参考にしています
対象商品 : 24789722
2021-04-29
用途: お客様の各出入口に設置
株式会社オータ

サラヤさんの物で信頼があります。足踏み式も考えましたがセンサー式にして良かったです。
ディスペンサーの出し入れの時に、上部にある引っ掛かりのあるつめ部分を付属の鍵で押し開く仕様になっているのですが、ちょっとつめ部分が弱い気がしました。
ただし現在問題なく使用しています。

対象商品 : 24789722
2021-05-31
用途: 手指消毒に使っている。
有限会社ヒサギ卸売・小売業

中に収容して使えるボトルがサラヤの商品しか使えないのが困る。

1が参考にしています
対象商品 : 24789722
2020-03-12
用途: 作業終了時の手洗い
製造業

手洗い関係の水回り周辺は、サラヤさんでほぼ埋め尽くされております。

対象商品 : 24789722
2020-05-03
用途: 診察の前後に
医療・福祉・介護関連業

値段は少々高いが、流石に衛生関連のトップ企業の製品だけあって、使い勝手は大変良かった

対象商品 : 24789722
2019-01-07
用途: 手洗い後の手指の消毒
製造業

100Vのタイプを使用していたが、壊れたため購入。アルカリ電池で使用しているが、充電池に変更したいと考えています

1が参考にしています
対象商品 : 24789722
2018-08-28
用途: 食品工場で従業員手指アルコール消毒
個人のお客様

以前使用していた物が、中にアルコールが漏れてモーターがショートしてしまったので買い替えました。中にアルコールが漏れないものを探しました。近くにコンセントなどがなくても電池で動いてくれるので、設置場所を選ばず気に入っています。一回に噴射するアルコールの量がちょっと多いですが、全体的には満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする