曜日別特売
TD0220 インパクトドライバ(100V) マキタ 24789905

インパクトドライバ(100V)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24789905品番TD0220
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。
連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。
打撃力2段切替。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65質量(kg)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする