曜日別特売
HY04 がいなさくら 床太郎 東洋テックス 24790020

 

HY04 がいなさくら 床太郎 東洋テックス 24790020
HY04 がいなさくら 床太郎 東洋テックス 24790020

床太郎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷車上渡し6日以内出荷とは
がいなさくら
内容量1ケース(6枚)注文コード24790020品番HY04 がいなさくら
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

にくたらしいほど歩きたくなる床。
早生植林木を使用していますので環境に優しいです。
表面はUV塗装10回塗りのプレミアコートですり傷に強いです。
F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・エコ配慮基材使用・抗菌塗装

用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12がいなさくら
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする