曜日別特売
HR4013C 40ミリハンマドリル マキタ 24790063

40ミリハンマドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード24790063品番HR4013C
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980
穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105打撃数(min-1[回/分])1450~2900回転数(min-1[r.p.m])250~500シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5付属品ストッパポールビット用グリス(100g)質量(kg)6.4長さ(mm)479幅(mm)112高さ(mm)263
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする