曜日別特売
B127 メタルバンドソー マキタ 24790194

メタルバンドソー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード24790194品番B127
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

軽量タイプ。
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。

切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(45°)-切断能力(mm) 丸(90°)130対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプチェーンバイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする