9237C サンダポリッシャ マキタ 24790587

サンダポリッシャ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24790587品番9237C
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。
ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。
パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。
スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。

回転数(min-1[r.p.m])0~3200能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)全長(mm)431本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ質量(kg)3.3トラスコ品番485-8573
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 車の磨き
運輸・通信業

車の側面を磨くのはポリッシャーが大きく重いので使いづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする