曜日別特売
18102M.400-23 ホイールナット用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790904

ホイールナット用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)23
寸法L(mm)400
内容量1個注文コード24790904品番18102M.400-23
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
差込角(mm[inch])25.4[1]二面幅(mm)23適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B質量(g)1865寸法L(mm)400差込角(mm)1"(25.4)SQ寸法H(mm)23寸法D1(mm)37.3寸法D2(mm)54寸法l(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする