※フック付
マキタ
充電式蛍光灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
24790912
品番
ML126
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
電源(V)
スライド式ニッケル水素9.6/12
連続使用時間(時間)
約2時間30分(9.6/12V/2.0Ah)/約4時間10分(9.6/12V/3.0Ah)
連続使用時間(分)
約150(9.6/12V/2.0Ah)、約250(9.6/12V/3.0Ahバッテリ使用時)
付属品
フック
光源
蛍光灯13W
能力
(9.6V)照度330Lx、(12V)照度380Lx
適合バッテリー
9.6V・12Vスライド式ニッケル水素
質量(kg)
0.37(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
9.6/12
注意
※バッテリ・充電器は別売です。