Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ホイールナット用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
二面幅(mm)
38
23
24
26
27
29
30
32
33
34
36
38
41
寸法L(mm)
400
270
400
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790938
品番
18102M.400-38
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4[1]
二面幅(mm)
38
適合
Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
質量(g)
2550
寸法L(mm)
400
差込角(mm)
1"(25.4)SQ
寸法H(mm)
32
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
54
寸法l(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応