BD011SN-12 1/4H ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24790983

1/4H ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)12
内容量1個注文コード24790983品番BD011SN-12
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm[inch])6.35[1/4]二面幅(mm)12質量(g)77寸法L(mm)100寸法H(mm)35寸法D(mm)16.5寸法l(mm)12寸法H1(mm)12寸法H2(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする