Lセット モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791115

Lセット モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791115
Lセット モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791115
Lセット モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791115
Lセット モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島) 24791115

モレンセン(R)(簡易油止め栓)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード24791115品番Lセット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。
取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。
使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。
★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ

材質NBR長さ(mm)200オレンジ適合内径(Φmm)13~42使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ご使用上の注意
※ホースに圧力がかかった状態では、絶対に使用しないでください。
※当該商品は、完全に油漏洩を防止するものではありません。 作動油の漏れなどによる損害の補償については、一切負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする