曜日別特売
184.64-3/8X24UNF 1/4H ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24791175

1/4H ドリルチャックアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)34
内容量1個注文コード24791175品番184.64-3/8X24UNF
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(g)34寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5寸法l(mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする