MUR140DS 充電式草刈機 マキタ 24791208

充電式草刈機

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24791208品番MUR140DS
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)1.3刈込み幅(mm)260充電時間(分)30バッテリーライトバッテリ付属品バッテリ(BL1420G)、充電器(DC18SG)、肩掛けベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード刈込み方式ナイロンコード質量(kg)2.7(バッテリ含む)回転数(min-1[回/分])6000
注意
※ライトバッテリ専用。ほかのバッテリ・充電器は使用できません。
※MUR140DZはバッテリ・充電器別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24791208
2024-05-22
用途: 草刈り

刃ではないので、太い草を刈るにはパワー不足を感じました。女性が使うには軽くて危ないこともなく、使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24791208
2023-04-01
用途: 庭の草刈

音がエンジン式にくらべうるさく無いのと
軽いのでいい。

2が参考にしています
対象商品 : 24791208
2022-01-02
用途: 庭の草刈り
サービス業

充電式草刈り機はたくさんあるが、日本の有名ブランドを背負った製品なのに見た目が少し大きく堅牢ですが、実際に使ってみると随所に工夫があり使いやすい。
本体の重さは持ち上げると多少重く感じるが、肩吊り紐を使うと作業時にはむしろその重みで動きが安定して重さは気にならない。
充電式バッテリーの割にはパワフルな切れ味で、ナイロン紐が回転するため庭の砂利や小石などのエッジに当たっても刃が欠ける心配なく気軽にカッティングできる。
ヘッドの裏側の中心点に金属製の突起軸を配してあるため、ヘッドを地面に滑らす感覚でカットできる。
ロックボタンを軽くスライドしてハンドルを握るだけで作動するシンプルなスイッチの構造のため手が疲れず、しかも安全。

6が参考にしています
対象商品 : 24791226
2020-08-27
用途: 草刈(山で)
樂和環境技術不動産業

文句なし。
ナイロンが切れるときに伸ばす作業はちょっと力が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 24791208
2019-05-27
用途: 庭木、建物まわりの草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイロンコードなので、際までガリガリ音を立てずに狭いところまで刈れるのがいいですね。長時間の作業には向きませんが、手軽にいつでもすぐ使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 24791208
2020-08-06
用途: 集合住宅周り草刈り
有限会社いち花ハウジング不動産業

手軽に組み立てられ 扱いも簡単 ただ 太い草は切れないのが 大変残念でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする