曜日別特売
4100ARK-5/8 1/2sq. 4100A用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24792277

1/2sq. 4100A用リペアキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズ(inch)5/8注文コード24792277品番4100ARK-5/8
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
差込角(mm[inch])12.7[1/2]サイズ(inch)5/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする