曜日別特売
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522

31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522
31072 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル] 24792522

屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(5シート)
面付36面
内容量1冊(5シート)注文コード24792522品番31072
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

レーザープリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。
耐水性、耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。

適合レーザープリンタ、コピー機材質ポリエステルフィルム、レーザー専用塗工厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08ラベル数180枚(36面×5シート)シートサイズ(mm)210×297機能屋外OK、水に強い、強粘着、マット標準総厚さ(mm)0.16面付36面ラベル厚(mm)0.08取付方式シール紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)50×30余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角

商品説明動画

屋外でも使えるサインラベルシール
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48827694
2016-03-01
用途: 通函箱用の宛先/物品表示

屋外対応なので、移動用の箱に貼付しても劣化しにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする