MR5-24RGB-REMO LEDテープライト(フルカラー) マリンテック 24792725

LEDテープライト(フルカラー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
電圧(V)DC24~28
内容量1セット注文コード24792725品番MR5-24RGB-REMO
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。

セット内容本体(5m)、取付パーツ、シリコンキャップ、取扱説明書、埋込有線リモコン寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大84LEDフルカラーLED 300個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする