NP13ZL 交換レンズ NEC 24793573

交換レンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード24793573品番NP13ZL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ViewLight NP-PA600XJL/PA550WJL/PA500UJL用オプションレンズ(ズームレンズ)。スクリーンサイズ 30-500型.・対象機種 NP-PA600XJL / NP-PA550WJL / NP-PA500UJL

質量(kg)0.84仕様レンズシフト:電動、ズーム/フォーカス:手動、ズーム比:2.0、投写距離比:1.46-2.95:1レンズズームF値F=1.7-2.37、f=24.4-48.6mmスクリーン30-500型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする