- ナチ コーティングドリル NACHI(不二越) 24797378

ナチ コーティングドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)1.8
1.8
2.4
2.6
2.9
1.2
2.2
2.7
3.4
3.6
4.1
6.3
8.5
9
10
10.5
11
12
1
1.5
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
2.3
5.2
3.7
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
13
3.9
1.9
内容量1本注文コード24797378品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

超硬より硬いチタンコーティング

用途ステンレス・鉄・鋼ドリル径(Φmm)1.8質量(g)9表面処理TiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする