NACHI(不二越)
鉄工用ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
材質
HSS鋼
軸径(Φmm)
0.4丸軸
注文コード
24798139
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質・直径・軸径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
収納ケース
使用方法
1.ドリルをチャックに完全に差し込み、三方から十分に締めます。、2.穴をあける位置にセンターポンチでクボミをつけ、まっすぐに押し付けて下さい。ヒネリ・コジリはドリル折れの原因となります。
材質
HSS鋼
軸径(Φmm)
0.4丸軸
寸法(mm)
25×0.4×0.4
質量(g)
1
タイプ
鉄工用
穴径(Φmm)
0.4
入数
2本