曜日別特売
- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798184

- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798184
- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798184
- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798184
- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798184

鉄工用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)材質HSS鋼軸径(Φmm)0.8丸軸注文コード24798184品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
付属品収納ケース使用方法1.ドリルをチャックに完全に差し込み、三方から十分に締めます。、2.穴をあける位置にセンターポンチでクボミをつけ、まっすぐに押し付けて下さい。ヒネリ・コジリはドリル折れの原因となります。材質HSS鋼軸径(Φmm)0.8丸軸寸法(mm)34×0.8×0.8質量(g)1タイプ鉄工用穴径(Φmm)0.8入数2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする