曜日別特売
KO-LS LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研 24798314

 

KO-LS LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研 24798314
KO-LS LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研 24798314
KO-LS LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研 24798314
KO-LS LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研 24798314
KO-LS LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研 24798314

LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
照度(Lx)130
内容量1個注文コード24798314品番KO-LS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。

用途
トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LEDLED使用数(個)16材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂質量(g)540(アダプタ除く)使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24定格消費電力(W)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23照度(Lx)130寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
注意
※KO灯-Lは「埋め込み仕様」ですので、露出設置が必要な場合は、オプションの露出取付け用アダプタをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24798314
2021-05-03
用途: 大型トラックの冷凍庫
日高商事運輸・通信業

この商品は素晴らしいですね。取り付けも簡単で明るさもかなりあって夜間作業が楽です。もっと早く交換すれば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24798314
2021-05-21
用途: 大型W車の庫内灯

問題無く取付出来ました。形状も同じで純正の電球タイプから交換です。
安くて明るいです。

対象商品 : 24798314
2019-11-28
用途: 従来品の交換で
堀内製作所

オーソドックスな外形の商品ですが、コンパチで交換には向いています。明るさも丁度よく、交換には良い商品です。

対象商品 : 24798323
2019-11-13
用途: 庫内灯
運輸・通信業

とても明るく取付も簡単でよかったです。
知り合いにもすすめました。

対象商品 : 24798323
2019-05-01
用途: 保冷車の作業灯
有限会社新田栄養食品

蛍光灯の作業灯と交換、温度に関係なく明るい取り付けも純正品と同じサイズだったので簡単でした。

対象商品 : 24798314
2019-12-10
用途: 一般作業

安価で助かります。あとは耐久性が良ければなおよしです。

対象商品 : 24798314
2017-06-08
用途: 車両
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

とても明るくびっくりです。
最高です。
薄くて取り付けやすくとてもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする