- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798403

- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798403
- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798403
- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798403
- 鉄工用ドリル NACHI(不二越) 24798403

鉄工用ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)軸径(Φmm)3.1丸軸注文コード24798403品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
質量(g)3付属品収納ケース仕様先端研磨シンニング刃使用方法1.ドリルをチャックに完全に差し込み、三方から十分に締めます。、2.穴をあける位置にセンターポンチでクボミをつけ、まっすぐに押し付けて下さい。ヒネリ・コジリはドリル折れの原因となります。材質HSS鋼軸径(Φmm)3.1丸軸寸法(mm)72×3.1×3.1タイプ鉄工用穴径(Φmm)3.1入数2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする