3/8×1/4 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ 24799635

 

3/8×1/4 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ 24799635
3/8×1/4 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ 24799635
3/8×1/4 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ 24799635
3/8×1/4 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ 24799635
3/8×1/4 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ 24799635
モノタロウ

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製

(45件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)3/8×1/4
呼び径(A)10×8
内容量1個注文コード24799635品番3/8×1/4
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。

ねじの種類PTネジ呼び径(A)10×8呼び径(B)3/8×1/4材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル寸法L(mm)35最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ寸法SW(mm)20.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24799644
2026-01-05
用途: カプラーの向きを変えた
その他業種

今までホースに繋ぐとシャッターが閉められなかったのでエアーの入口を変更して、取付と固定してばっちり。

対象商品 : 24799678
2025-03-24
用途: 畑用水栓で水稲の育苗用に購入

1/2から3/4の口径にして蛇口を取り替え、内径18mmホースに接続しました。
ビニールハウスの中でホースにつないだスプリンクラーを回して乾いた床土に散水。
今のところ良好です。

2025-02-17
用途: 水道のメンテナンス時
建設業・工事業

ステンレス製で手ごろな価格設定で助かります。水道工事で使用する場合、錆防止にはとても良いと思います。

対象商品 : 24799635
2024-09-09
用途: 既設のバルブをつなぐニップルが破損しそうになっている為
大豊産業株式会社

お客さまから異径両ニップルを探すように依頼され、探し回った挙句モノタロウさんで販売されているのを発見しました。お客様に提案し、大変喜んでもらえました

2024-09-27
用途: ポンプの繋ぎ

1つづづ梱包されておりしっかりした作りで使いやすかった

対象商品 : 24799653
2024-06-08
用途: 洗浄器具の部材
建設業・工事業

治工具として購入しました。まだ使用していませんが入荷が早かったので満足です。

対象商品 : 24799653
2023-08-31
用途: コンプレッサー配管の継手
KEN工房

耐久性を考えてこちらのステンレス製にしました
相手側が鉄製ですので錆の抑制と取外し時に容易に
交換するためです。
取付部に錆防止にグリスを少々塗布して、こちらのニップルはシールテープを巻き取付しました

対象商品 : 24799696
2023-06-21
用途: 井戸ポンプ
サービス業

値段は安いですがつくりはきちんとしておりシーリングを施して水漏れは一切ありません。
井戸水汲み上げポンプに利用中ですが、今のところ実用上の問題は全く無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする