高田商事
スターワークス 先丸ワークソックス3足組 ミドル丈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
杢
杢
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
24799714
品番
#525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
抗菌防臭加工で履き心地爽快!つま先かかとしっかり補強、ズレにくいWサポートタイプ!ハイカットシューズにも最適なミドル丈!
用途
作業用・カジュアル用・DIYに最適!
色
杢
特性
抗菌、防臭
サイズ(cm)
25~27
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
入数
3足組
丈区分
ミドル丈
指タイプ
先丸