曜日別特売
30224 高視認空調付き安全ベスト 3022X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799750

30224 高視認空調付き安全ベスト 3022X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799750
30224 高視認空調付き安全ベスト 3022X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799750
30224 高視認空調付き安全ベスト 3022X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799750
30224 高視認空調付き安全ベスト 3022X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799750
30224 高視認空調付き安全ベスト 3022X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799750

高視認空調付き安全ベスト 3022X(ウェアのみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード24799750品番30224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日中の視認性を高めたヴィヴィッドな蛍光色のポリエステル100%を採用し、高輝度な布反射プリントを施したユニセックス仕様の空調安全ベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
現場ではより効果を高める長袖コンプレッション(20016)との組み合わせが人気です。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着材質合成繊維蛍光オレンジサイズS胸囲(cm)105混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41着丈(cm)63機能高輝度反射材
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24799777
2023-05-27
用途: 交通誘導
株式会社クラウンセキュリティーガードシステムサービス業

真夏日でも 快適に熱中症対策になります。
蛍光オレンジ 安全ベルト付きの為 遠距離からも確認が出来るため 安全面でも優れています。
夜間でも 車のライトにより十分光りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする