740BK HF オールメッシュキャップ 高田商事 24799775

 

740BK HF オールメッシュキャップ 高田商事 24799775
740BK HF オールメッシュキャップ 高田商事 24799775
740BK HF オールメッシュキャップ 高田商事 24799775

HF オールメッシュキャップ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード24799775品番740BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!

用途作業用・カジュアル用・DIYに最適!ブラック適合頭囲(cm)56~60材質ポリエステル100%サイズフリー特性通気性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 畑仕事

「ライトグレー」を注文したけど、写真と色が違います。写真では「つば」の部分がオリーブ色ですが、実物は、その部分も「ライトグレー」でした。
また全体的に写真よりも明るい色で「白に近いグレー」です。
この色を選択しようと思ってる方は、御注意下さい。
全体の品質は、値段相応、という感じです。

対象商品 : 24799775
2025-09-22
用途: 積込作業用
建設業・工事業

しっかりした製品だと思います。
通気性もよく直射日光による熱中症対策に使用しています。
色違いも購入予定です。

対象商品 : 24799775
2025-08-23
用途: 作業用
建設業・工事業

熱中症対策に購入
通気性もよく気に入ってます
色違いでリピート予定です

2025-06-30
用途: 夏の農作業用
農・林・水産業

とても安くて良いです。
メッシュなので通気性も良いです。
屋外なので、風で飛ばされないようにもう少し深さがあると安心です。

2025-06-02
用途: 倉庫内の軽作業で使用

頭が蒸れずに、快適に作業ができます。
汗やホコリ等で汚れても、洗えばすぐに乾くのもいいです。

対象商品 : 24799784
2025-05-23
用途: 工場内にて使用
オグラサービス業

通気性が良く軽く又、洗濯しても直ぐに乾燥するので満足してます

対象商品 : 24799775
2023-10-01
用途: 日曜大工

メッシュタイプで且つサイズがゆったり目なので、暑い夏はとても重宝しています。
洗濯しながら交互に被れるようにリピートしています。

対象商品 : 24799784
2024-01-10
用途: 部品組立作業時
製造業

品質及びコスト的には満足していますが。
もう少し大きめのフリ-サイズも加えて欲しいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする