曜日別特売
- キネシオロジーテープ 大和漢 24799933

- キネシオロジーテープ 大和漢 24799933
- キネシオロジーテープ 大和漢 24799933

キネシオロジーテープ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4巻)
テープ幅(mm)75
内容量1箱(4巻)注文コード24799933品番-
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。

テープ幅(mm)75テープ長さ(m)5寸法75mm×5mテープ種類キネシオテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24799924
2021-04-27
用途: 膝痛の固定治療
教育・研究機関

接骨院にてテープで固定した結果、痛みが消えたので、再発した治療用に購入。ドラッグストアーで購入したものより、安価で剥がした後粘着剤が残らず、接骨院で使用していた物と性能的にも使用感も同等で、貼ったまま風呂に入っても全く問題なし。ただし、貼り方の説明が全くなく、治療院等で経験がないと貼り方を間違えるかも?

2021-05-14
用途: 耐水のエラスティックな取り付け

キネシオロジテープはいろんな種類があるので、備忘記録として。
肌触りのよい綿の布テープのようなタイプ。
色は赤みがかったベージュ。
撥水性なし。伸縮性優しい感じ。耐水性なしまたは弱い、ぬれたときはそーっとして乾いたらもとの接着強度です。端部のめくれ性はやや弱い。ぬれたままの部分は摩擦等でめくれて丸まって剥がれてくる。ぬれなければ必要十分。
ニチバン、バルセロナで使用している、と言う厚めの撥水耐水キネシオロジテープに比べると接着の耐水性は弱い。

2が参考にしています
対象商品 : 24799906
2020-01-29
用途: 怪我をした時の応急処置

絆創膏だけでは、剥がれやすいので上からキネシオロジーテープを使用。
簡単には、とれないのでよかったです。
使用頻度も多いので価格がもう少し安ければ即座に購入しやすいと思います。

対象商品 : 24799915
2018-12-15
用途: ケガの予防
サービス業

アキレス腱保護に使用しています。適度な粘着力で良いです。

対象商品 : 24799924
2017-12-18
用途: 痛みが出たときのテーピングに使用
サービス業

常に置いてます。いつ痛んでもいいように、ないと不安なので。注文して2日後には届きました。」

対象商品 : 24799924
2017-06-21
用途: 体のテーピング
自動車・二輪車・自転車関連業

防水なのにこの値段は有りがたいです。波型の粘着もよいですが微妙に粘着力が弱いような気がします。NITTOと変わらず使えます。

対象商品 : 24799924
2017-02-14
用途: 打ち身の場所に貼る

このテープは伸びもいいし、後ろに線が付いているので切りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする